共通

55B-3 TG ソルティガ SJ AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523730 55B-3 TG ソルティガ SJ AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523730

ソルティガ SJ AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別55B-3 TG 注文コード48523730 品番55B-3 TG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

高弾性でありながら、高強度を実現させたフルソリッドブランクのTGシリーズ。
短めのブランクに軽量かつ高剛性の『AGS』を装着することで、操作性と感度を大幅に向上させており、スロー&フォールの動きに反応しない魚に対し、フォールを入れず上げのハイピッチジャークで食わせるための運動性能を高めたモデル。ヒットさせてからもフルソリッドならではの高強度で、安心してブチ曲げファイトを堪能できる。

種別55B-3 TG 元径(mm)6.8 継数(本)1 仕舞(cm)165 先径(mm)2.2 標準全長(m)1.65 標準自重(g)120 適合ルアー質量(g)150-260 適合ライン(号)PE:1.0-2.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする