63MLS-S ヴァデル SLJ AP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523879 63MLS-S ヴァデル SLJ AP DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523879

ヴァデル SLJ AP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別63MLS-S 注文コード48523879 品番63MLS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

エントリーモデルながら操作性の良い軽量ブランクに、食い込みの良いソリッドトップを備えているためエントリーモデルながら、中級者でも十分満足出来る本格仕様。2ピース設計なので持ち運びやすいのもお手軽派アングラーには大きなアドバンテージとなる。

種別63MLS-S 全長(m)1.91 自重(g)92 元径(mm)8.4 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)1.0 適合ルアー質量(g)ジグ(ジギング):20〜60 適合ライン(号)PE:0.4〜0.8 カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする