63XHB ヴァデル LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524019 63XHB ヴァデル LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524019

ヴァデル LJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別63XHB 注文コード48524019 品番63XHB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

ライトジギングロッドのエントリーモデル「VADEL BJ 」がフルモデルチェンジ!

種別63XHB 方式継方式:バッドジョイント 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)144 先径(mm)2.1 標準全長(m)1.91 標準自重(g)140 適合ルアー質量(g)60-150 適合ライン(号)PE:0.6-1.5 カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする