63XXHB ヴァデル LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524028 63XXHB ヴァデル LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524028

ヴァデル LJ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別63XXHB 注文コード48524028 品番63XXHB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

ライトジギングロッドのエントリーモデル「VADEL BJ 」がフルモデルチェンジ!

種別63XXHB 方式継方式:バッドジョイント 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)144 先径(mm)2.2 標準全長(m)1.91 標準自重(g)145 適合ルアー質量(g)80-200 適合ライン(号)PE:0.8-2.0 カーボン含有率(%)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする