DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ヴァデル LJ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
63XHS
注文コード
48524046
品番
63XHS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ライトジギングロッドのエントリーモデル「VADEL BJ 」がフルモデルチェンジ!
種別
63XHS
方式
継方式:バッドジョイント
元径(mm)
10.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
143
先径(mm)
2.1
標準全長(m)
1.91
標準自重(g)
125
適合ルアー質量(g)
60-150
適合ライン(号)
PE:0.6-1.5
カーボン含有率(%)
88
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680