63XHB-2 ヴァデル LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524080 63XHB-2 ヴァデル LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524080

ヴァデル LJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別63XHB-2 注文コード48524080 品番63XHB-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

ライトジギングロッドのエントリーモデル「VADEL BJ 」がフルモデルチェンジ!

種別63XHB-2 方式継方式:センターカット 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)100 先径(mm)2.2 標準全長(m)1.91 標準自重(g)135 適合ルアー質量(g)60-150 適合ライン(号)PE:0.6-1.5 カーボン含有率(%)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする