DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ヴァデル LJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
63XHS-2
注文コード
48524098
品番
63XHS-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ライトジギングロッドのエントリーモデル「VADEL BJ 」がフルモデルチェンジ!
種別
63XHS-2
方式
継方式:センターカット
元径(mm)
8.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
100
先径(mm)
2.2
標準全長(m)
1.91
標準自重(g)
125
適合ルアー質量(g)
60-150
適合ライン(号)
PE:0.6-1.5
カーボン含有率(%)
89
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800