共通

TYPE-N 69HB・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524414 TYPE-N 69HB・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524414

紅牙AIR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別TYPE-N 69HB・N 注文コード48524414 品番TYPE-N 69HB・N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る

まさに”AIR”の名前に恥じない軽量ハイスタンダードタイラバロッドの決定版。ガイドには軽量・高感度の『AGS』を採用。TYPE-N、TYPE-Kのリールシートには長時間のリーリングでも疲れ知らずでタイラバに最適なエアセンサーシートショートトリガーを採用。ブランクスはHVFナノプラスをX45でサポート、しなやかさとパワーを備える。

付属品竿袋(Aペットレス)、ロッドベルト 種別TYPE-N 69HB・N 全長(m)2.06 自重(g)95 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)163 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)ジグ:45〜200 適合ライン(号)PE:0.6〜1.5 カーボン含有率(%)96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする