TYPE-D 70HB ・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524475 TYPE-D 70HB ・N 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524475

紅牙AIR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別TYPE-D 70HB ・N 注文コード48524475 品番TYPE-D 70HB ・N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る

まさに”AIR”の名前に恥じない軽量ハイスタンダードタイラバロッドの決定版。ガイドには軽量・高感度の『AGS』を採用。TYPE-N、TYPE-Kのリールシートには長時間のリーリングでも疲れ知らずでタイラバに最適なエアセンサーシートショートトリガーを採用。ブランクスはHVFナノプラスをX45でサポート、しなやかさとパワーを備える。

付属品竿袋(Aペットレス)、ロッドベルト 種別TYPE-D 70HB ・N 全長(m)2.13 自重(g)130 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)169 先径(mm)1.0 適合ルアー質量(g)ジグ:60〜350 適合ライン(号)PE:0.6〜1.5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする