3/22より値下げ!現場を応援

 

TYPE-N 610MHB・W 紅牙MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524579 TYPE-N 610MHB・W 紅牙MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524579

紅牙MX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別TYPE-N 610MHB・W 注文コード48524579 品番TYPE-N 610MHB・W
参考基準価格(税別)¥27,790 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別) 値下げ
26,980
この商品は種別など12種類から選べます 他の種類を見る

紅牙ならではの実釣性能を誇るタイラバロッドの中核を担うベーシックモデル。
唯一無二の感度を誇るメタルトップ搭載(MTモデル)。
大物とも真っ向勝負可能。ねじれ防止の最適構造X45。
ダイワタイラバロッドの代名詞 メガトップ採用のスリルゲームブランク(TGモデル)。
EXやAIRで好評のタイラバ専用リールシート エアセンサーシートショートトリガー。
パワーとしなやかさの融合 HVFナノプラス。
まるでワンピース V-JOINT。
コンセプト毎にN(乗せ)、K(掛け)、D(電動)、C(キャスティング)、TJ(タイジグ)をラインナップ。
紅牙ピンクを基調としながらもゴールド&ガンメタとカーボンパーツで高級感のあるデザイン。

種別TYPE-N 610MHB・W 全長(m)2.08 自重(g)92 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)130 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)ジグ:40〜150 適合ライン(号)PE:0.5〜1.2 カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする