62XXHB TG アウトレイジ LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524737 62XXHB TG アウトレイジ LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524737 62XXHB TG アウトレイジ LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524737 62XXHB TG アウトレイジ LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524737

アウトレイジ LJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別62XXHB TG 注文コード48524737 品番62XXHB TG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

青物とのパワーファイトを実現 X45
大人気ブチ曲げファイト メガトップ芯材スリルゲーム(TG、穂先ソリッドモデルのみ)
軽量・高感度・手当たりの良さを追求したエアセンサーシート(スピニングモデルのみ)
軽量性とパワーの融合 HVFナノプラス
理想的な調子を実現するバットジョイント構造

種別62XXHB TG 全長(m)1.88 自重(g)138 元径(mm)8.9 継数(本)2 仕舞(cm)142 先径(mm)1.4 適合ルアー質量(g)ジグ:80-200 適合ライン(号)PE:1.0-2.0 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする