3/22より値下げ!現場を応援

 

61B-4・W ソルティガ SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524859 61B-4・W ソルティガ SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524859 61B-4・W ソルティガ SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524859 61B-4・W ソルティガ SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524859

ソルティガ SJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別61B-4・W 注文コード48524859 品番61B-4・W
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

まだ見ぬ海中をイメージすることのできる比類なき感度、ジグを操ることができる操作性、大型魚とも真っ向勝負可能な強度、多様なジャークをサポートする快適性。これらスロージギングに求められる性能をダイワテクノロジーによって具現化した最高峰スロージギングロッド SALTIGA SJ。ブランクには高反発 SVF NANOPLUSを採用、ロッド外装にX45フルシールドの鎧を纏い高い操作性と強度を実現している。ガイドには軽量・高感度を誇る『AGS(Rフレーム)』を、リールシートには疲労を軽減してくれる新型ZERO-SEATを採用。ナットやグリップ形状を含め、ロッドパーツにおいても現代スロージギングに最適な仕様を実現している。

種別61B-4・W 全長(m)1.85 元径(mm)9.0 継数(本)1 仕舞(cm)185 先径(mm)1.9 標準自重(g)112 適合ルアー質量(g)ジグ:200-350 適合ライン(号)PE:MAX3.0 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする