84MB ソルティスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524886 84MB ソルティスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524886

ソルティスト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別84MB 注文コード48524886 品番84MB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥22,050 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

SWルアーベイトロッドのニュースタンダードが誕生。
PEライン専用ロッドとして、SALTISTリールと合わせて躊躇なく振り抜ける調子に設定。
キャスタビリティを考慮して全てチューブラートップ仕様。
74LB/711MLBは、シャープに振り抜ける並継仕様、84MB/92HB/89XHBは、しっかりルアーがバットまで乗せられる逆並継設計仕様。

種別84MB 全長(m)2.54 元径(mm)12.8 継数(本)2 仕舞(cm)131 先径(mm)2.3 標準自重(g)125 適合ルアー質量(g)7〜35 適合ライン(号)PE:1.0-2.0 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする