DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
スワッガー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
C65MH-FR
注文コード
48524965
品番
C65MH-FR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
バスフィッシングの実釣性能を追求し、アングラーの技量でリカバー出来ない部分をロッドが仕事をする「釣れるロッド」デザインとSWAGなデザインを融合し、アングラーを高揚させるロッド、それがSWAGGER。
仕様
グリップジョイント
種別
C65MH-FR
全長(m)
1.96
テーパー
XF
元径(mm)
14.8
継数(本)
2
仕舞(cm)
168
先径(mm)
2.0
標準自重(g)
105
適合ルアー質量(g)
7〜42(1/4〜1・1/2oz)
適合ライン(号)
PE:MAX5
適合ライン(lb)
ナイロン:10〜20
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません