仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:13A 、 定格電力:156W 、 出力数:1 、 入力電圧:88 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:97mm 、 幅:38mm 、 奥行き:158mm 、 重さ:570g 、 効率:92% 、 最高温度:+71℃ 、 最低温度:-40℃ 、 UL / cUL / TUV / CE. 130 → 156 W、ユニバーサル入力、EDA150シリーズ. EDA150シリーズのスイッチング電源は、シングル出力AC-DC DCで構成されています。 これらのスイッチモード電源は、完全に密閉されたプラスチックケース、小型サイズ、高い信頼性を特長としているので、EDA150シリーズはスペースが限られた用途に最適です。 これらのAC-DCコンバーターのユニバーサル入力範囲と内蔵PIフィルタにより、様々な電子装置で柔軟性の高い操作が可能になります。 安全認定とEMCは世界各地の要件に完全に適合します。 最適な用途には、ファクトリオートメーション、オフサイトのテスト、計測機器及び通信機器が含まれます。. ErPに準拠(5 Vモデルを除く) ユニバーサル主電源入力 88 → 264 V ac及び120 → 385 V dc 短絡保護 内部入力フィルタ 最大89 %の高効率 高い平均効率 低スタンバイ消費電力 内蔵アクティブPFC