仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:2.5A 、 定格電力:30W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 265V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:89mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:25mm 、 重さ:250g 、 最高温度:+71℃ 、 医療規格認定:あり 、 UL60950-1、UL60601-1認定、TUV EN60950-1、TUV EN60601-1、CE. UL、cUL、TUV. 61℃超で出力ディレーティング MTBF Bellcore issue 6 @40 ℃、GB. RS 30W / 40Wシングル出力AC-DC密閉型基板実装電源. ユニバーサル入力と高効率最大86 % (30 W) / 87 % (40 W)の力率を備えた30 W / 40 Wシングル出力AC-DC密閉型基板実装電源です。これらの基板実装AC-DC電源モジュールは、内部入力フィルタ、短絡保護を備え、エポキシ密閉素材でプラスチックケースに密閉されています。. ユニバーサル入力 最大効率86% 短絡保護 内部入力フィルタ EMC適合 EN 55022 Class B 高調波電流 EN61000-3-2適合