仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:250mA 、 定格電力:3W 、 出力数:1 、 入力電圧:100 → 400 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:ウルトラミニチュア 、 長さ:35mm 、 幅:24mm 、 奥行き:11mm 、 効率:78% 、 最高温度:+85℃ 、 最低温度:-40℃ 、 EN60950、UL60950. RS、1 → 3 W、基板実装、LS01 / LS03シリーズ. LS01及びLS03シリーズ基板実装電源はミニチュアパッケージで低電力消費、高効率のモジュールです。 ワイド入力電圧、DCとACのオールインワン、高効率、高信頼性、低損失、及び安全性を特長としています。 隔離を特徴としています。 産業 / 電力 / 計装 / スマートホームなどのように、量に関する要求が厳しく、UL / CE標準に準拠する必要があり、EMCに関する要求があまり厳しくない用途に最適です。. ワイド入力電圧範囲 85 → 264 V ac (100 → 400 V dc) 過熱 / 短絡保護 高効率、高密度 低損失、緑電源 ウルトラミニチュアパッケージ UL / CE規格準拠