仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:250mA 、 定格電力:3W 、 出力数:1 、 入力電圧:110 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:37mm 、 幅:23mm 、 奥行き:15mm 、 重さ:25g 、 効率:76% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-25℃ 、 IEC 60950、EN 60950、UL 60950. ULリスト、ファイル E235235. RS 3 W、PCB取り付け、密閉型、スイッチモードAC-DC電源. 3 W基板実装密閉型スイッチモードAC-DC電源です。85 → 264 V acの幅広い入力電圧、最大78 %の高効率、高電力密度、低損失を備えています。 この基板実装AC / DC電源の代表用途は、産業機器やオフィス機器などです。. DIP26プラスチックケース 安全クラスII ACとDCがオールインワン(同じ端子からの入力) 高効率、高電力密度 過電圧、短絡、及び過熱保護 低損失、緑電源 負荷電力消費なし、0.3 W以下 EN 55022、レベルAのEMC準拠
RoHS指令(10物質対応)対応