仕様PS-45 - 45 WオープンフレームPSUユニバーサルAC入力 / 全域(90 → 264 V ac)高効率、長寿命、高信頼性出力保護: SCP / OVP / OLP / OPP広い動作周囲温度範囲: (-10 → 60 ℃)全タイプに105 ℃長寿命電解コンデンサを採用100 %全負荷バーンインテスト
長さ(mm)101.6
幅(mm)51
質量(g)-
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)30.5
定格電力(W)44
最高温度(℃)60
出力電圧(V)12dc
入力電圧(V)90→264ac
出力電流(A)3.7
効率82%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
最低温度(℃)-10
医療規格認定-
出力数1