仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:3A 、 定格電力:36W 、 出力数:1 、 入力電圧:88 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:78mm 、 幅:51mm 、 奥行き:28mm 、 重さ:180g 、 効率:86% 、 最高温度:+71℃ 、 最低温度:-40℃ 、 EN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 30 - 36 W, Universal Input, EDA35 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 87% Low standby power consumption Metal case