画像準備中

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48525129 品番786-4731
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:420mA 、 定格電力:5W 、 出力数:1 、 入力電圧:100 → 400 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:42mm 、 幅:11mm 、 奥行き:24mm 、 重さ:10g 、 効率:74% 、 最高温度:+85℃ 、 最低温度:-25℃ 、 IEC60950、EN60950、UL60950. EN60950、UL60950. RS 5 W AC-DCコンバータ、基板実装、LS05シリーズ. LS05シリーズ基板実装電源は、ミニチュアパッケージで環境に優しい高効率のモジュールです。 この電源供給は幅広い入力電圧に対応しており、高効率、高い信頼性、低電力消費、安全 隔離を特徴としています。 EMC性能に関する特別な要件がなく、産業用及び民生用機器に最適です。. ワイド入力電圧 100 → 400 V dc (85 → 264 V ac) 過電流保護 / 短絡保護 効率が良く安全性が高い絶縁 3000 V ac 低損失、緑電源 ウルトラミニチュアパッケージ UL/CE規格準拠 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする