画像準備中

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48525156 品番711-2624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:5A 、 定格電力:60W 、 出力数:1 、 入力電圧:88 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:98mm 、 幅:82mm 、 奥行き:35mm 、 重さ:310g 、 効率:88% 、 最高温度:+71℃ 、 最低温度:-40℃ 、 EN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal case

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする