画像準備中

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48525174 品番771-8540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 、 出力電流:8.5A 、 定格電力:102W 、 出力数:1 、 入力電圧:88 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:158mm 、 幅:97mm 、 奥行き:38mm 、 重さ:520g 、 効率:87% 、 最高温度:+71℃ 、 最低温度:-40℃ 、 EN60950-1、UL60950-1. 80 → 108 W、ユニバーサル入力、EDA100シリーズ. EDA100シリーズは、シングル出力AC-DCコンバータのファミリです。 このスイッチモード電源はコンパクトサイズで、プラスチックケースに完全に密閉されています。 EDA100は、スペースが限られていて、シャーシ取り付け可能なAC-DCコンバータが必要な場合に最適です。 この電源は内蔵PIフィルタとユニバーサル入力を備えているため、さまざまな電子機器での使用に完全に対応しています。 EDA100は、ファクトリオートメーション、オフサイトテスト及び測定、通信機器のような用途に最適です。. UL / cUL / TUV / CE認定 ErPに準拠(5 Vモデルを除く) ユニバーサル主電源入力 88 → 264 V ac 短絡保護 内部入力フィルタ 最大89 %の高効率 高い平均効率 低いスタンバイ消費電力 内蔵アクティブPFC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする