819-3961 RS PRO スイッチング電源 RS PRO 48525226

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48525226 品番819-3961
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:10.4A 、 定格電力:156W 、 出力数:1 、 入力電圧:88 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:97mm 、 幅:38mm 、 奥行き:158mm 、 重さ:570g 、 効率:92% 、 最高温度:+71℃ 、 最低温度:-40℃ 、 UL / cUL / TUV / CE. 130 → 156 W、ユニバーサル入力、EDA150シリーズ. EDA150シリーズのスイッチング電源は、シングル出力AC-DC DCで構成されています。 これらのスイッチモード電源は、完全に密閉されたプラスチックケース、小型サイズ、高い信頼性を特長としているので、EDA150シリーズはスペースが限られた用途に最適です。 これらのAC-DCコンバーターのユニバーサル入力範囲と内蔵PIフィルタにより、様々な電子装置で柔軟性の高い操作が可能になります。 安全認定とEMCは世界各地の要件に完全に適合します。 最適な用途には、ファクトリオートメーション、オフサイトのテスト、計測機器及び通信機器が含まれます。. ErPに準拠(5 Vモデルを除く) ユニバーサル主電源入力 88 → 264 V ac及び120 → 385 V dc 短絡保護 内部入力フィルタ 最大89 %の高効率 高い平均効率 低スタンバイ消費電力 内蔵アクティブPFC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする