721-2020 RS PRO スイッチング電源 RS PRO 48525235

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48525235 品番721-2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:10A 、 定格電力:150W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 417 V dc, 90 → 295 V ac 、 取付タイプ:U字型ブラケット 、 パッケージタイプ:Uブラケット 、 長さ:215mm 、 幅:67.4mm 、 奥行き:33mm 、 重さ:670g 、 効率:91.5% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-30℃ 、 EN61347-1, EN61347-2-13, IEC61347-1, IEC61347-2-13, UL8750. 動作温度50 ℃超でディレーティングが発生 MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ULP-150シリーズPFC機能搭載Uブラケットシングル出力電源. PFC機能を搭載した、150 W Uブラケットシングル出力のユニバーサルAC入力電源です。これらのUブラケットシングル出力、ユニバーサルAC入力電源は、半密閉型の定電圧設計で、33 mmの低プロファイルUブラケットを備えています。これらのUブラケット電源は、内蔵タイプのLED機器に適しています。. ユニバーサルAC入力 / フルレンジ(最大295 V ac) 定電圧設計 最大93 %の高効率 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 自由大気対流冷却 半密閉型 ZVS技術により、電力損失を低減 EN61000-3-2クラスC準拠の内蔵PFC EMC EN55015クラスB適合 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする