仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:1A 、 定格電力:15W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:70mm 、 幅:48mm 、 奥行き:22mm 、 重さ:65g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1. TUV、CB、カナダ / 米国UL認定. 動作温度50 ℃超で50 %までディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. NFMシリーズ - シングル出力医療グレード電源. 基板実装ピン(NFM-20シリーズ) 超小型、軽量 長寿命、高い信頼性 省電力電源 医療安全認定 EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1 低漏洩電流 200 μA未満 出力電圧調整可能(±10 %) 調波電流はEN61000-3-2に適合 EMI EN55011、EN55022 Class B適合 短絡、過負荷、過電圧、過熱に対する保護 100 %全負荷バーンインテスト