RS PRO
RS PROの 電源(制御機器)
RS PROの 変圧・変換
RS PROの スイッチング電源
RS PRO スイッチング電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48525269
品番
161-8211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:15V dc 、 出力電流:1A 、 定格電力:15 、 出力数:1 、 入力電圧:88 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:85mm 、 幅:58.5mm 、 奥行き:36.5mm 、 重さ:250g 、 効率:73% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-10℃
RoHS指令(10物質対応)
対応