仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:340mA 、 定格電力:5W 、 出力数:1 、 入力電圧:100 → 400 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:ウルトラミニチュア 、 長さ:42mm 、 幅:11mm 、 奥行き:24mm 、 効率:75% 、 最高温度:+85℃ 、 最低温度:-25℃ 、 IEC60950、EN60950、UL60950. EN60950、UL60950. RS 5 W AC-DCコンバータ、基板実装、LS05シリーズ. LS05シリーズ基板実装電源は、ミニチュアパッケージで環境に優しい高効率のモジュールです。 この電源供給は幅広い入力電圧に対応しており、高効率、高い信頼性、低電力消費、安全 隔離を特徴としています。 EMC性能に関する特別な要件がなく、産業用及び民生用機器に最適です。. ワイド入力電圧 100 → 400 V dc (85 → 264 V ac) 過電流保護 / 短絡保護 効率が良く安全性が高い絶縁 3000 V ac 低損失、緑電源 ウルトラミニチュアパッケージ UL/CE規格準拠