仕様出力電圧:15V dc 、 出力電流:7A 、 定格電力:105W 、 出力数:1 、 入力電圧:88 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:158mm 、 幅:97mm 、 奥行き:38mm 、 重さ:520g 、 効率:88% 、 最高温度:+71℃ 、 最低温度:-40℃ 、 EN60950-1、UL60950-1. 80 → 108 W、ユニバーサル入力、EDA100シリーズ. EDA100シリーズは、シングル出力AC-DCコンバータのファミリです。 このスイッチモード電源はコンパクトサイズで、プラスチックケースに完全に密閉されています。 EDA100は、スペースが限られていて、シャーシ取り付け可能なAC-DCコンバータが必要な場合に最適です。 この電源は内蔵PIフィルタとユニバーサル入力を備えているため、さまざまな電子機器での使用に完全に対応しています。 EDA100は、ファクトリオートメーション、オフサイトテスト及び測定、通信機器のような用途に最適です。. UL / cUL / TUV / CE認定 ErPに準拠(5 Vモデルを除く) ユニバーサル主電源入力 88 → 264 V ac 短絡保護 内部入力フィルタ 最大89 %の高効率 高い平均効率 低いスタンバイ消費電力 内蔵アクティブPFC