仕様出力電圧:24V dc 、 出力電流:42mA 、 定格電力:1W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:33.7mm 、 幅:22.2mm 、 奥行き:18mm 、 重さ:20g 、 効率:75% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-25℃ 、 IEC 61000、UL 60950、及びIEC 60950. RS、1 → 3 W、基板実装、密閉型、LD01及びLD02シリーズ. LD01及びLD02シリーズ電源は、300 V acの安全な絶縁を備えながら小型であることを特長としています。 産業、電気、計器、及び民生用途に最適です。. ワイド入力電圧範囲 85 → 305 V ac/120 → 430 V dc ACとDCがオールインワン(同じ端子からの入力) 小型、低リップル及び低ノイズ EMC EN 55022、EN 55024に適合 低スタンバイ電力、高効率、低電力消費 過出力電流保護、短絡保護 IEC 61000、UL 60950、及びIEC 60950規格に適合