画像準備中

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48525567 品番671-6717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:24V dc 、 出力電流:450mA 、 定格電力:10W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:53.5mm 、 幅:28.5mm 、 奥行き:19mm 、 重さ:50g 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-25℃ 、 IEC 60601、EN 60601、UL 60950. ULリスト、ファイル E235235. RS 10 W、医療規格認定、PCB取り付け、密閉型、シングル出力、調整型スイッチモードAC-DC電源. 10 W基板実装密閉型スイッチモードAC-DC電源です。EN 60601医療認定を取得しています。 この10 W基板実装AC / DC医療用電源です。85 → 264 V acの幅広い入力電圧、最大78 %の高効率、高電力密度、低損失を備えています。 この基板実装AC / DC電源の代表用途は、医療機器や産業機器、オフィス機器などです。. 安全クラスII ACとDCがオールインワン(同じ端子からの入力) 高効率、高電力密度 過電圧、短絡、及び過熱保護 低損失、緑電源 負荷電力消費なし、0.3 W以下 EN 55011、レベルBのEMC準拠 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする