仕様出力電圧:24V dc 、 出力電流:833mA 、 定格電力:20W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:PCBマウント 、 パッケージタイプ:密閉型 、 長さ:53.5mm 、 幅:28.5mm 、 奥行き:23.5mm 、 重さ:50g 、 効率:83% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-40℃ 、 IEC60950、EN60950、UL60950. 40 ℃超で出力ディレーティング. RS 18 W / 20 Wシングル出力AC-DC密閉型基板実装電源. 18 W / 20 Wシングル出力AC-DC密閉型基板実装電源は、小型設計、ユニバーサル入力電圧、低電力消費を特徴としています。 このAC-DC密閉型基板実装電源は、低リップル、低ノイズ、高効率、優れたEMC性能なども備えています。 このスイッチモードAC-DC密閉型基板実装電源の代表用途は、産業、医療、計装、通信などです。. ユニバーサル入力、安全クラスII 低リップル及びノイズ、スタンバイ最大電力0.5 W 小型設計 高効率 出力短絡、過電流及び過電圧保護 EMC適合 EN 55022 Class B
RoHS指令(10物質対応)対応