画像準備中

RS PRO スイッチング電源

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48525734 品番678-3846
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など130種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:3.3V dc 、 出力電流:85A 、 定格電力:280.5W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:278mm 、 幅:127mm 、 奥行き:43mm 、 重さ:1.7kg 、 効率:73% 、 最高温度:+60℃ 、 最低温度:-20℃ 、 EN60950-1、UL60950-1. TUV、CB、カナダ / 米国UL認定. 動作温度55 ℃超でディレーティング。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. SP-480シリーズシングル出力電源(PFC機能搭載). 高効率、長寿命、高信頼性 高電力密度 低プロファイル - 高さ43 mm 内蔵ファン ねじ止め端子で簡単取り付け 出力電圧調整可能(-5 % → +10 %) リモートオン/オフ制御 リモートセンス EN61000-3-2適合の力率補正 EMC EN55022 Class Bに適合 短絡、過負荷、過電圧、過熱の保護

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする