仕様UL60950-1、TUV EN60950-1. UL/cUL認定、TUV、CB. 40 ℃超で出力ディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値です。. ELP-75シリーズPFC機能搭載シングル出力電源. 高効率、長寿命、高信頼性 負荷電力消費なし、0.5 W未満 内蔵アクティブPFC機能 短絡、過負荷及び過電圧保護 1U低プロファイル 電源オンのLEDインジケータ EN61000-3-2、EN61000-3-3適合の力率補正 EMC EN 55022 Class B適合
長さ(mm)175
幅(mm)60
質量(g)250
取付方式シャーシマウント
奥行(mm)27
定格電力(W)75.6
最高温度(℃)70
出力電圧(V)36dc
入力電圧(V)127→370dc/90→264ac
出力電流(A)2.1
効率90%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
最低温度(℃)-30
医療規格認定-
出力数1