仕様出力電圧:36V dc 、 出力電流:4.2A 、 定格電力:151W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 417 V dc, 90 → 295 V ac 、 取付タイプ:U字型ブラケット 、 パッケージタイプ:Uブラケット 、 長さ:215mm 、 幅:67.4mm 、 奥行き:33mm 、 重さ:670g 、 効率:93% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-30℃ 、 EN61347-1, EN61347-2-13, IEC61347-1, IEC61347-2-13, UL8750. 動作温度50 ℃超でディレーティングが発生 MTBFはMIL-HDBK-217Fによる値. ULP-150シリーズPFC機能搭載Uブラケットシングル出力電源. PFC機能を搭載した、150 W Uブラケットシングル出力のユニバーサルAC入力電源です。これらのUブラケットシングル出力、ユニバーサルAC入力電源は、半密閉型の定電圧設計で、33 mmの低プロファイルUブラケットを備えています。これらのUブラケット電源は、内蔵タイプのLED機器に適しています。. ユニバーサルAC入力 / フルレンジ(最大295 V ac) 定電圧設計 最大93 %の高効率 短絡、過負荷、過電圧、加熱保護 自由大気対流冷却 半密閉型 ZVS技術により、電力損失を低減 EN61000-3-2クラスC準拠の内蔵PFC EMC EN55015クラスB適合