内容量1袋(10個)
仕様シリーズ:17001.2 、 ケーブルサイズ:14 → 2 AWG 、 色:ベージュ 、 定格電流:115 (CSA) A, 115 (CSAus) A, 125 (IEC) A 、 レベル数:シングル 、 端子方法:スタッド 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 HSKシリーズ高出力スタッド端子. HSKGスタッド接続システム。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 シングルスタッド接続 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V0製
注文コード48526233
品番872-5625