内容量1個
仕様シリーズ:17035.2 、 ケーブルサイズ:14 → 0 AWG 、 色:ベージュ 、 定格電流:170 (CSA) A, 175 (UL) A, 192 (IEC) A 、 レベル数:ダブル 、 端子方法:スタッド 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 HSKシリーズ高出力スタッド端子. HSKGスタッド接続システム。. フットはTS 35 DINレールにスナップ可能 シングルスタッド接続 ハウジングはポリアミド6.6 UL94-V0製
注文コード48526276
品番872-4833