内容量1個
仕様シリーズ:HSK 、 ケーブルサイズ:10 AWG 、 色:ベージュ 、 定格電流:269A 、 レベル数:シングル 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 ナット / ワッシャ. スタッド端子. 低電圧降下 内蔵スプリングフットでトップハットレールに強固に取り付け 端子間に取り付けるパーティションは用途に合わせて手で分割可能 黄色の安全カバーをパーティションにクリップで取り付け
注文コード48526294
品番501-910