RS PRO スタッドターミナル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:HSK 、 ケーブルサイズ:14 → 2 AWG 、 色:ベージュ 、 定格電流:125A 、 レベル数:シングル 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 ナット / ワッシャ. スタッド端子. 低電圧降下 内蔵スプリングフットでトップハットレールに強固に取り付け 端子間に取り付けるパーティションは用途に合わせて手で分割可能 黄色の安全カバーをパーティションにクリップで取り付け 注文コード48526319 品番501-982
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:HSK 、 ケーブルサイズ:14 → 2 AWG 、 色:ベージュ 、 定格電流:125A 、 レベル数:シングル 、 定格電圧:1 kV 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+120℃ 、 ナット / ワッシャ. スタッド端子. 低電圧降下 内蔵スプリングフットでトップハットレールに強固に取り付け 端子間に取り付けるパーティションは用途に合わせて手で分割可能 黄色の安全カバーをパーティションにクリップで取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする