RS PRO スタッドターミナル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様シリーズ:HSK●ケーブルサイズ:14 → 0 AWG●定格電流:150A●定格電圧:1 kV●ナット / ワッシャ. スタッド端子. 低電圧降下 内蔵スプリングフットでトップハットレールに強固に取り付け 端子間に取り付けるパーティションは用途に合わせて手で分割可能 黄色の安全カバーをパーティションにクリップで取り付け 注文コード48526328 品番501-988
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:HSK●ケーブルサイズ:14 → 0 AWG●定格電流:150A●定格電圧:1 kV●ナット / ワッシャ. スタッド端子. 低電圧降下 内蔵スプリングフットでトップハットレールに強固に取り付け 端子間に取り付けるパーティションは用途に合わせて手で分割可能 黄色の安全カバーをパーティションにクリップで取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする