RS PRO ストレインリリーフブート コネクタブーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48526748 品番295-8800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
仕様アクセサリタイプ:コネクタブーツ●併用可能製品:自動車用コネクタ●自動車用シガーライターと似たコンセプトをもつDIN4165コネクタは、通常自動車に設置されている標準的なシガーライターソケットよりも短く小型. シングルプラグ及びソケット. これらの汎用プラグ及びソケットは12〜24 Vdcの自動車、ボート、移動住宅用電気システムに最適で、任意の数の携帯用電源機器に品質の良い接続を提供 プラグは8 A又は16 Aの定格で、DIN ISO4165コンセントに適合します。 赤のアダプタを使用すると、プラグが自動車用シガーライターソケットに適合. ヒューズ使用(標準自動車用ヒューズ)及びヒューズ不使用タイプが使用可能 ねじ止め 一体型ケーブルクランプ及び独立したストレインリリーフブーツ 6.3 x 0.8タブ接続対応のケーブル取り付け / パネル取り付けソケット(DIN ISO4165) (パネル取り付け寸法 直径28.5 mm) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする