RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数3P 最大電流(A)40 注文コード48526906 品番773-8014
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は極数・最大電流など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様●南京錠受け:あり●EN60947ボックス型アイソレータ。RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動/停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易ロック可能なハンドル難燃性素材最大電圧750V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意 長さ(mm)220 幅(mm)145 極数3P 定格電圧(V)690ac 深さ(mm)90 最大電流(A)40 保護等級IP54 補助接点(利用可能)あり ハンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプ- 実装タイプパネルマウント 電気フェーズ3 スイッチ定格(A)30000 許容入力(kW)15 最大動作温度(℃)80 最小動作温度(℃)-25 通常の状態の構成-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする