※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RS PRO
RS PROの 検出・センサ
RS PROの セーフティスイッチ
RS PROの セーフティスイッチその他関連用品
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
3P
最大電流(A)
80
注文コード
48526924
品番
773-8027
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,422
販売価格(税別)
¥
14,020
この商品は
極数・最大電流
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●南京錠受け:あり●EN60947ボックス型アイソレータ。RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動/停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易ロック可能なハンドル難燃性素材最大電圧750V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意
長さ(mm)
220
幅(mm)
145
極数
3P
定格電圧(V)
690ac
深さ(mm)
90
最大電流(A)
80
保護等級
IP54
補助接点
(利用可能)あり
ハンドル色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
-
実装タイプ
パネルマウント
電気フェーズ
3
スイッチ定格(A)
30000
許容入力(kW)
37
最大動作温度(℃)
80
最小動作温度(℃)
-25
通常の状態の構成
-