仕様●南京錠受け:あり●EN60947ボックス型アイソレータ。RS Proの高品質な箱入りアイソレータスイッチ遮断器シリーズは、配電、負荷の絶縁、モータの始動/停止などの低電圧スイッチギヤと併用します。RS Proシリーズには3極、4極、6極のタイプがあり、最高で90 kWの電力を出力できます。インターロック式のふたが、オフ位置以外での取り外しを防止 アクセス及びスイッチの取り外しが容易ロック可能なハンドル難燃性素材最大電圧750V ABS、メタルクラッド、ダイキャスト、及びステンレススチールバージョンを用意
長さ(mm)152
幅(mm)140
極数4P
定格電圧(V)690ac
深さ(mm)100
最大電流(A)25
保護等級IP65
補助接点(利用可能)あり
ハンドル色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプ-
実装タイプパネルマウント
電気フェーズ3
スイッチ定格(A)5000
許容入力(kW)11
最大動作温度(℃)80
最小動作温度(℃)-25
通常の状態の構成-