RS PRO
RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
極数
6P
注文コード
48527073
品番
773-7976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・最大電流
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●南京錠受け:あり●投設定:シングル●CB、CE、SEMKO、UL508ラバーガスケット773-7995。ドアインターロック、金属シャフト付き。高品質で丈夫な、パネル背面取り付けのアイソレータで、ハンドルとシャフトが付属しています。 スイッチはパネル背面取り付けで、35mmDINレール又は2つのねじで固定します。 ハンドルはインターロック式で、オフ位置でのみ取り外し可能です。オフ位置で施錠することも可能です。 シャフトは六角形で高い剛性を持ち、対辺8mm、長さ282mmです。 パネルの最大厚は3mmです。DINレール取り付け金属シャフトの長さ 282mm (3極)及び94mm(6極)、すべてのスイッチの定格 AC22、2つの後部穴による取り付け又は35mmDINレールによる取り付け、最大取り付けパネル厚3mm、パネル背後の奥行き355mm、施錠可能
長さ(mm)
87
幅(mm)
139
極数
6P
定格電圧(V)
690ac
深さ(mm)
56
最大電流(A)
25
保護等級
IP65
補助接点
-
ハンドル色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ねじ
実装タイプ
DINレール
電気フェーズ
1、3
スイッチ定格(A)
30000
許容入力(kW)
15
最大動作温度(℃)
40
最小動作温度(℃)
-25
通常の状態の構成
6NO