RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数6P 最大電流(A)32 注文コード48527089 品番773-7970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は極数・最大電流など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様●南京錠受け:あり●投設定:シングル●CB、CE、SEMKO、UL508ラバーガスケット773-7995。ドアインターロック、金属シャフト付き。高品質で丈夫な、パネル背面取り付けのアイソレータで、ハンドルとシャフトが付属しています。 スイッチはパネル背面取り付けで、35mmDINレール又は2つのねじで固定します。 ハンドルはインターロック式で、オフ位置でのみ取り外し可能です。オフ位置で施錠することも可能です。 シャフトは六角形で高い剛性を持ち、対辺8mm、長さ282mmです。 パネルの最大厚は3mmです。DINレール取り付け金属シャフトの長さ 282mm (3極)及び94mm(6極)、すべてのスイッチの定格 AC22、2つの後部穴による取り付け又は35mmDINレールによる取り付け、最大取り付けパネル厚3mm、パネル背後の奥行き355mm、施錠可能 長さ(mm)87 幅(mm)139 極数6P 定格電圧(V)690ac 深さ(mm)56 最大電流(A)32 保護等級IP65 補助接点- ハンドル色 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプねじ 実装タイプDINレール 電気フェーズ1、3 スイッチ定格(A)30000 許容入力(kW)15 最大動作温度(℃)40 最小動作温度(℃)-25 通常の状態の構成6NO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする