仕様定格電力:60W 、 開回路電圧:21.78V 、 セル数:36 、 ピーク電力:120W 、 タイプ:多結晶 、 効率:17% 、 寸法:1450 x 315 x 3mm 、 奥行き:3mm 、 長さ:1.45m 、 最高温度:+80℃ 、 最低温度:-40℃ 、 幅:315mm 、 端子コンタクトタイプ:リング 、 当社のセミフレキシブルパネルはすべて、上(ケーブルとロゴあり)から下にパネル長の最大10 %曲げることができます。 パネルをこれより大きく曲げたり、左から右に曲げたりしようとすると、パネルが損傷するおそれがあり、保証が無効になります。. RS PV Logic Flexiソーラーパネル. PV Logic Flexiは、非常に堅牢で低プロファイルの軽量パネルが必要な場合や、パネルを固定する下地がわずかに湾曲している場合に適しています。 海洋ブイ、ボートデッキ、キャンピングカーなどに最適. 自己回復機能(上面) 完全防水 ホットスポットからセルを保護 角ばった縁のない優れた設計 簡単に固定可能. 各パネルが取り付けられ、完全に密封されます。 6層のヘビーデューティラミネートによって、太陽電池回路を過酷な条件から保護します。 ジャンクションボックスも特殊シリコンで射出成形され、浸水を防止します。