48UL-3・Q ワイズストリーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527458 48UL-3・Q ワイズストリーム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527458

ワイズストリーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別48UL-3・Q 継数(本)3 付属品竿袋 注文コード48527458 品番48UL-3・Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は種別・継数・付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

目指したのは携帯性の中に宿る快適な使用感。
テレスコピック、マルチピースアイテムは携帯性に優れ、公共機関を使用する場合はもちろんポイントまでの移動が遠い場合など、重宝するシチュエーションは多い。しかし、曲がりが不自然、張りが強い、重いなど、デメリットが出やすい。
22WISE STREAMはこれらのネガティブ要素を徹底排除。
1pcロッドと見間違えるベントカーブを描き、ロッドアクションも一から見直しを図り、軽量ルアーも快適に使用できる調子に一新。
グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径を採用。
そして、ラインナップ全てが3ピースもしくはテレスコピックモデルとして展開。
誰もがどこにでも携行したくなるロッドに仕上がった。

付属品竿袋 種別48UL-3・Q 全長(m)1.42 元径(mm)6.4 継数(本)3 仕舞(cm)52 先径(mm)1.2 標準自重(g)75 適合ルアー質量(g)1.5〜7 適合ライン(号)PE:0.3〜0.6 適合ライン(lb)ナイロン:2〜6 カーボン含有率(%)92

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする