F803-4COMBO LOCHMOR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527756 F803-4COMBO LOCHMOR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527756

LOCHMOR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別F803-4COMBO 注文コード48527756 品番F803-4COMBO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

「これからフライフィッシングを始めてみたい。でも何を揃えれば良いか分からない。」という方のためにダイワが贈るスターターコンボです。
フライフィッシングを始めるのに重要なのは基本となるキャスティングを習得するためのロッド・リール・ラインのバランスと、使うフライ(毛バリ)や釣り方、フィールドに合わせた最適なアイテム選択です。
「ロッホモア フライ コンボ」はダイワがあらかじめフライフィッシングの基本となるバランスの取れたロッド、リール、ラインと小物も入るロッドケースがセットになったスターターコンボ。
あとはリーダー(ハリス)とフライ(毛バリ)を揃えればすぐにフライフィッシングが始められます。

仕様ラインNo.:DT3F、バッキング:20lb 種別F803-4COMBO 寸法リール:100 グリップタイプシガー 元径(mm)7.4 継数(本)4 仕舞(cm)65 先径(mm)1.4 標準全長(m)2.44 標準自重(g)80

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする