93MHS-S Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527835 93MHS-S Neostage AY DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527835

Neostage AY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別93MHS-S 注文コード48527835 品番93MHS-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

アユイングは鮎型ルアーを用いた新ジャンルのルアーフィッシング。
・日本の伝統釣法、鮎の友釣りをベースに囮鮎でなく鮎型ルアーを使う。
・長いノベ竿でなく、ルアー用のスピニング、ベイトタックルで手軽に楽しめる。
・仕掛けはルアーに友釣り用の掛けバリを付けるだけと、簡単、シンプル。
写真のロッド、ルアーはプロトタイプです。

種別93MHS-S 全長(m)2.82 自重(g)100 元径(mm)9.7 継数(本)2 仕舞(cm)145 先径(mm)0.9 適合ルアー質量(g)5-25 適合ライン(号)PE:0.6-1.2 適合ライン(lb)6-12 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする